Legrand - Prise fixe Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - métal - 052033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 9 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060520335
Réf. Sonepar
00001052033
Réf. Fournisseur
052033
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
9 h
technique de raccordement:
borne à vis
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5007
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
autre
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
84 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
74 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 3P+T
Métal
Prise de courant fixe Hypra IP44
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables