Legrand - Prise fixe Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique - 052023

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060520236

Réf. Sonepar

00001052023

Réf. Fournisseur

052023

Réf. Commerciale

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

9 h

technique de raccordement:

borne à vis

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5007

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

84 mm

écart vertical entre les trous:

70 mm

dimension de bride, horizontale:

74 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

Prise fixe Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique bleu - montage en saillie avec boîtiers

Les Atouts de l'article:

Prise de courant fixe Hypra IP44 Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 3P+T Plastique

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.