Legrand - Prise fixe Hypra IP44 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique - 053622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060536220
Réf. Sonepar
00001053622
Réf. Fournisseur
053622
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5007
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
11 mm
écart vertical entre les trous:
85 mm
dimension de bride, horizontale:
146 mm
écart horizontal entre les trous:
77 mm
Les Atouts de l'article:
Prise de courant fixe Hypra IP44 Bleu - 200V~ à 250V~ - 63A - 2P+T Plastique Livrée avec manchon de protection contre les contacts directs (IPXXB)
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.



