Legrand - Prise fixe Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - 059428

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060594282

Réf. Sonepar

00001059428

Réf. Fournisseur

059428

Réf. Commerciale

Legrand

intensité de courant IEC:

63 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

9 h

technique de raccordement:

borne à vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

3013

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

106 mm

écart vertical entre les trous:

85 mm

dimension de bride, horizontale:

106 mm

écart horizontal entre les trous:

77 mm

Prise fixe Hypra IP66/67-55 3P+N+T 63A - 380V~ à 415V~ - rouge - livrée avec manchons de protection contre les contacts directs (IPXXB)

Les Atouts de l'article:

Livrée avec manchons de protection contre les contacts directs (IPXXB)
Prise de courant fixe Hypra IP66/67-55
Rouge - 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+N+T

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables