Legrand - Prise fixe P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - 555688

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise fixe P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 125 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970735140

Réf. Sonepar

00001073514

Réf. Fournisseur

555688

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

125 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3013

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

146 mm

écart vertical entre les trous:

124 mm

dimension de bride, horizontale:

146 mm

écart horizontal entre les trous:

124 mm

Prise fixe P17 Tempra Pro plastique IP66/67 IK09 3P+T 125A 380V~ à 415V~ - connexion par vis

Les Atouts de l'article:

Prise de courant fixe P17 IP66/67 Rouge - 380V~ à 415V~ - 125A - 3P+T Plastique IK09

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.