Legrand - Prise HT banana - Céliane - à équiper- en intérieur - 067312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060673123
Réf. Sonepar
00001067312
Réf. Fournisseur
067312
Marque
Legrand
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
autre
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
type de fixation:
à clipser
composition:
mécanisme seul
type de connexion:
vis
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
type de montage raccordement de blindage:
autre
avec protection contre la poussière:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
2
Les Atouts de l'article:
Prise HP Banana gold Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Idéal pour installation home cinema 5.1 Raccordement jusqu'à 4mm² Connecteur laiton avec revêtement or 1,5μm
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



