Legrand - Prise mobile 3P+T - IP44 - 100V à 130V 16A - 555102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre - 4 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245065551020
Réf. Sonepar
00001555102
Réf. Fournisseur
555102
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre:
4 h
indice de protection (IP):
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
jaune
numéro RAL:
1018
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
finition militaire:
Non