Legrand - Prise mobile Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - 059487


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- intensité de courant IEC - 63 A 
- nombre de pôles - 4 
- tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge 
- position horaire des contacts de terre - 6 h 
- indice de protection (IP) - IP67 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3245060594879
Réf. Sonepar
00001059487
Réf. Fournisseur
059487
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Prise de courant mobile Hypra IP66/67-55 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+T Rouge
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.



