Legrand - Prise mobile P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - 555608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970735089
Réf. Sonepar
00001073508
Réf. Fournisseur
555608
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
125 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Prise mobile P17 IP66/67/69 Rouge - 380V~ à 415V~ - 125A - 3P+T Plastique IK09
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.



