Legrand - Prise optique Céliane avec SC/APC simplex - CM0320

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec jack/coupleur - Non

  • nombre de jacks/coupleurs - 2

  • type de connecteur - SC

  • couleur - vert

  • stock de connexions enroulées - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972421973

Réf. Sonepar

00001242197

Réf. Fournisseur

CM0320

Réf. Commerciale

Legrand

avec jack/coupleur:

Non

nombre de jacks/coupleurs:

2

type de connecteur:

SC

couleur:

vert

stock de connexions enroulées:

Non

montage apparent:

Non

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

plaque centrale:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge de câble de traction:

Non

direction de sortie:

droit

protection contre la poussière:

shutter

largeur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

Prise optique Céliane avec SC/APC simplex - bonne fiabilité des connecteurs (500 insertions) : augmentation de 0,2dB maximum - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

Prise optique Céliane équipées de 2 traversées SC/APC simplex avec volets de protection Permet de connecter 2 fibres (équipées de leurs connecteurs) Perte d'insertion : 0.2dB Fourni avec des bouchons de protection Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur minimale de 50 mm) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.