Legrand - Prise optique Niloé - 2 traversées SC/APC simplex avec volet de protection - Pur - 664779

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec jack/coupleur - Oui

  • nombre de jacks/coupleurs - 2

  • type de connecteur - SC

  • couleur - blanc

  • stock de connexions enroulées - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066647791

Réf. Sonepar

00001664779

Réf. Fournisseur

664779

Marque

Legrand

avec jack/coupleur:

Oui

nombre de jacks/coupleurs:

2

type de connecteur:

SC

couleur:

blanc

stock de connexions enroulées:

Non

montage apparent:

Non

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

plaque centrale:

Oui

avec cadre de recouvrement:

Non

avec zone de texte:

Oui

décharge de câble de traction:

Non

direction de sortie:

vers le bas

protection contre la poussière:

shutter

largeur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

76 mm

Les prises de traversée fibre optique ont une double traversée simplex: 2 entrées / 2 sorties. Utilisé pour connecter 2 fibres (équipées de leurs connecteurs). Livré avec capuchons de protection et équipé d'un porte-marqueur transparent.

Les Atouts de la gamme:

NS