Legrand - Prise pour fiche téléphone Céliane 8 contacts - CM0338


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 3
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414972422253
Réf. Sonepar
00001242225
Réf. Fournisseur
CM0338
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur:
autre
catégorie:
3
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
noir
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP41
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
composition:
mécanisme seul
avec jacks/coupleurs:
Non
numéro RAL:
7016
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Oui
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
24 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Les Atouts de l'article:
Non autorisé sur support à griffes
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Reçoit le module de test de ligne (module d'essai RC)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables