Legrand - Prise pour recharge véhicule électrique Plexo complet saillie anthracite - 069785L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - contact de protection

  • technique de raccordement - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 16 A

  • modèle - prise de charge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972310499

Réf. Sonepar

00001231049

Réf. Fournisseur

069785L

Marque

Legrand

standard:

contact de protection

technique de raccordement:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

16 A

modèle:

prise de charge

avec actionneur de verrouillage:

Non

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

82 mm

hauteur:

84.5 mm

profondeur:

63.5 mm

tension nominale:

230 V

type de courant:

CA monophasé

LED intégrée:

Non

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

Prise de courant 2P+T étanche Green'up Access pour recharge de véhicule électrique Plexo 16A 230V livrée complète avec boîtier pour fixation en saillie - anthracite

Les Atouts de l'article:

Prise de courant 2P+T 16A 230V équipée du Green'Up System, une technologie Legrand Produit complet, prêt à être installé en saillie IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK08 : résistance à un choc de 5 joules Bornes de raccordement optimisées, contacts métalliques avec traitement de surface argenté

Les Atouts de la gamme:

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).