Legrand - Prise rasoir - Céliane - 230V - 50Hz à 60Hz - 067159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
tension nominale valeur basse - 120 V
tension nominale valeur haute - 230 V
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060671594
Réf. Sonepar
00001067159
Réf. Fournisseur
067159
Marque
Legrand
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale valeur basse:
120 V
tension nominale valeur haute:
230 V
couleur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
5
avec volet de protection:
Non
tension commutable:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
largeur d'appareil:
75.4 mm
hauteur d'appareil:
154.2 mm
profondeur d'appareil:
50.8 mm
avec boîte d'encastrement:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Prise rasoir Céliane- A associer à un enjoliveur et une plaque Céliane- Livrée avec support Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20VA la puissance disponible Equipée d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz et sortie 120VA à 230VA Conforme aux normes EN 60742 et EN 61558-2-5
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.





