Legrand - Prise RJ11 4 contacts Mosaic 1 module - alu - 079231


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 3
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - aluminium
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060792312
Réf. Sonepar
00001079231
Réf. Fournisseur
079231
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur:
autre
catégorie:
3
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
aluminium
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
type de fixation:
à clipser
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
numéro RAL:
7040
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Oui
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
nombre de modules (construction modulaire):
1
Les Atouts de l'article:
1 module
Couleur Aluminium
Equipée d'un connecteur modular Jack avec borne 1/4 de tour pour connexion rapide
Possibilité de repiquage
Prise téléphone RJ11 4 contacts Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables