Legrand - Prise RJ45 catégorie 6 UTP Plexo - Finition gris - 069561


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060695613
Réf. Sonepar
00001069561
Réf. Fournisseur
069561
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
gris
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
0
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
64.1 mm
hauteur d'appareil:
64.7 mm
profondeur d'appareil:
44.5 mm
Les Atouts de l'article:
RJ45 Cat 6 : débit de données jusqu'à 1 GigaBit / s. Cela vous permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 8 secondes. High protection against water and dust. Suitable for garages, cellars, parkings, industrial areas, and outdoor environment (terrace, gardens, campings…) Gris et blanc
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.