Legrand - Prise RJ45 étanche catégorie5e FTP Plexo composable IP55 gris - 069557

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060695576

Réf. Sonepar

00001069557

Réf. Fournisseur

069557

Marque

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

gris

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

0

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

64.1 mm

hauteur d'appareil:

64.7 mm

profondeur d'appareil:

44.5 mm

Prise multimédia RJ45 catégorie 5e FTP IP55 volet fermé IK07 livrée avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Les Atouts de l'article:

Prise RJ45 Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie IP55 volet fermé IK07 Catégorie 5e - FTP Protection contre l'eau, la poussière

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.