Legrand - Prise RJ45 multimédia catégorie 5e FTP Appareillage Saillie - blanc - 097618

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970651693

Réf. Sonepar

00001065169

Réf. Fournisseur

097618

Marque

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9010

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

Prise RJ45 multimédia catégorie5e FTP Appareillage Saillie livrée complète prête à poser en finition blanc - version film

Les Atouts de l'article:

Avec connecteur équipé d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d’erreur La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer Livrée avec cadre pour pose en saillie 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.