Legrand - Prise RJ45 multimédia catégorie 6 FTP Neptune - blanc - 091335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970810434
Réf. Sonepar
00001081043
Réf. Fournisseur
091335
Marque
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Oui
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme complet avec plaque
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9003
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
40.6 mm
Les Atouts de l'article:
Rendue obligatoire par la norme NF C 15-100, elle permet de brancher un ordinateur, une imprimante réseau, un téléphone, un fax… et même une télévision Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet) Avec connecteur équipé d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d’erreur 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer








