Legrand - Prise RJ45 multimédia pour moulure Appareillage Saillie - Blanc - 098989


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 0 mm
hauteur du câble pour plinthe - 0 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Les Apparents
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414970008770
Réf. Sonepar
00001098989
Réf. Fournisseur
098989
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
0 mm
hauteur du câble pour plinthe:
0 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
connexion au réseau de données
sans halogène:
Non
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
déjà équipé
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
RAL blanc 9003 Permet un débit de 100Mbp/s Prise blindée