Legrand - Prise saillie fixe Hypra IP44 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique - 053722

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060537227

Réf. Sonepar

00001053722

Réf. Fournisseur

053722

Marque

Legrand

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

1x63A xp xxxV

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

270 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

181 mm

Prise saillie fixe avec boîtier réversible Hypra IP44 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique bleu - 2 entrées ISO32 dont 1 obturée par 1 bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P

Les Atouts de l'article:

Prise de courant saillie fixe Hypra IP44 Bleu - 200V~ à 250V~ - 63A - 2P+T Plastique 2 entrées ISO32 dont 1 obturée par 1 bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P Boîtier réversible

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.