Legrand - Prise saillie fixe Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal - 053734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060537340
Réf. Sonepar
00001053734
Réf. Fournisseur
053734
Marque
Legrand
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
sans
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
1x63A5p400V
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de disjoncteurs:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
129 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Prise de courant saillie fixe Hypra IP44 Rouge - 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+N+T Métal 2 entrées ISO32 dont 1 obturée par 1 bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P Boîtier réversible
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.



