Legrand - Prise saillie fixe P17 IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - 555154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245065551549
Réf. Sonepar
00001555154
Réf. Fournisseur
555154
Marque
Legrand
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
sans
type de raccordement au secteur:
sans
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
1x16A xp xxxV
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
autres montages et/ou emplacements vides:
0
nombre de disjoncteurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M25
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
131 mm
largeur:
93 mm
profondeur:
125 mm
Les Atouts de l'article:
Prise de courant saillie fixe P17 IP44 Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 2P+T Plastique IK08 Angles possibles 5° ou 25° selon sens d'installation du boîtier - Orientation unique des vis de connexion
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.







