Legrand - Prise saillie fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - 555158


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245065551587
Réf. Sonepar
00001555158
Réf. Fournisseur
555158
Réf. Commerciale
Legrand
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
sans
type de raccordement au secteur:
sans
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
1x16A xp xxxV
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de disjoncteurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M25
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
131 mm
largeur:
93 mm
profondeur:
133 mm
Les Atouts de l'article:
Angles possibles 5° ou 25° selon sens d'installation du boîtier - Orientation unique des vis de connexion
IK08
Plastique
Prise de courant saillie fixe P17 IP44
Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+T
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables