Legrand - Prise saillie P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - 555359

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise saillie P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245065553598

Réf. Sonepar

00001555359

Réf. Fournisseur

555359

Marque

Legrand

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP67

prise CEE - 16 A:

1x16A5p400V

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M25

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

138 mm

largeur:

93 mm

profondeur:

140 mm

Prise saillie fixe P17 plastique IP67/67 IK09 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée

Les Atouts de l'article:

Prise saillie P17 IP66/67 Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+N+T Plastique IK09 Angles possibles 5° ou 25° selon sens d'installation du boîtier

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.