Legrand - Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - 059503

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - autre

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060595036

Réf. Sonepar

00001059503

Réf. Fournisseur

059503

Réf. Commerciale

Legrand

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

autre

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP66

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

1x125A5p400V

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

329 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

268 mm

Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 3P+N+T 125A - 380V~ à 415V~ - rouge - 3 entrées ISO (2xM40 et 1xM50) obturées par bouchons (2xB40P et 1xB50P) et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P - boîtier réversible

Les Atouts de l'article:

3 entrées ISO (2xM40 et 1xM50) obturées par bouchons (2xB40P et 1xB50P) et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P
Boîtier réversible
Prise de courant saillie simple fixe Hypra IP66/67-55
Rouge - 380V~ à 415V~ - 125A - 3P+N+T

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables