Legrand - Prise TBT P17 IP44 pour embase hauteur 220 à 441mm - 160VA - 058926

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise TBT P17 IP44 pour embase hauteur 220 à 441mm - 160VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - autre

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - autre

  • manipulation - encastré

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060589264

Réf. Sonepar

00001058926

Réf. Fournisseur

058926

Réf. Commerciale

Legrand

protection:

autre

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

autre

manipulation:

encastré

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

1x16A2p24V

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

220 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

120 mm

Prise TBT P17 IP44 16A 20 à 25V~ pour embase hauteur 220 à 441mm - avec transformateur de sécurité 150VA avec limiteur thermique au primaire - violet

Les Atouts de l'article:

Pour boîtiers/embases hauteur 220mm à 441mm
Prise pour embase TBT P17 IP44
Transformateur de sécurité - 150VA avec uniquement limiteur thermique au primaire
Violet - 20 à 25V~ - 16A

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables