Legrand - Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie complet - blanc - 086038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 3
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060860387
Réf. Sonepar
00001086038
Réf. Fournisseur
086038
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur:
autre
catégorie:
3
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
blanc
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme complet avec plaque
avec jacks/coupleurs:
Non
numéro RAL:
9003
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Oui
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
34.2 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Les Atouts de l'article:
Blanc RAL9003
Livré bornes ouvertes
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
Permet le montage d'un module d'essai (RC)
Prise téléphone 8 contacts - Appareillage saillie complet
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables