Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Prise téléphone Appareillage Saillie 8 contacts en T - blanc - 097619

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 3

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970651716

Réf. Sonepar

00001065171

Réf. Fournisseur

097619

Marque

Legrand

type de connecteur:

autre

catégorie:

3

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs:

Non

numéro RAL:

9003

type de connexion:

autre

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Oui

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

34.2 mm

Prise téléphone 8 contacts en T Appareillage Saillie livrée complète prête à poser en finition blanc - version film

Les Atouts de l'article:

Appareillage saillie - complet Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs 250 V~ Livrés bornes ouvertes Finition blanc RAL 9003

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.