Legrand - Prise téléphone Appareillage Saillie - 8 contacts en T - Blanc - 097359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 3
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Les Apparents
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060973599
Réf. Sonepar
00001097359
Réf. Fournisseur
097359
Marque
Legrand
type de connecteur:
autre
catégorie:
3
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
blanc
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme complet avec plaque
avec jacks/coupleurs:
Non
numéro RAL:
9003
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Oui
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
34.2 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Les Atouts de l'article:
Appareillage saillie - complet Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs 250 V~ Livrés bornes ouvertes Finition blanc RAL 9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.



