Legrand - Prise téléphone Céliane - 8 contacts en T - Graphite - 099545

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 3

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970467904

Réf. Sonepar

00001046790

Réf. Fournisseur

099545

Marque

Legrand

type de connecteur:

autre

catégorie:

3

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

noir

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP41

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

composition:

mécanisme seul

avec jacks/coupleurs:

Non

type de connexion:

autre

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Oui

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

32.5 mm

Prise téléphone 8 contacts en T Céliane - livrée avec support et enjoliveur finition graphite, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Produit monté sur son support et son enjoliveur Graphite

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.