Legrand - Prise télévision Ø9,52mm mâle Mosaic 2 modules - alu - 079292

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de passage à 860 MHz - 1.5 dB

  • type de prise - TV

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060792923

Réf. Sonepar

00001079292

Réf. Fournisseur

079292

Marque

Legrand

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1 dB

nombre de sorties:

1

atténuation de passage à 860 MHz:

1.5 dB

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

1.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

1.5 dB

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

32.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

23.5 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

4...2400 MHz

Prise télévision Ø9,52mm mâle étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux de la TNT dans une installation individuelle compatible TV UHD - 2 modules couleur aluminium - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Prise TV Ø9,52mm mâle étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux de la TNT dans une installation individuelle - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Couleur Aluminium Compatible TV UHD (Ultra Haute Définition) Tenue du câble optimisée - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4 Conforme au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.