Legrand - Prise télévision simple - Mémoire Cristal Art d'Arnould - 67029

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise étoile / terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3233620670293

Réf. Sonepar

00012067029

Réf. Fournisseur

67029

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

prise étoile / terminale

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1 dB

nombre de sorties:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque totale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

1.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

29 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

type de prise:

TV

DAB+:

Non

fréquence TV:

4...2400 MHz

Prise télévision simple Art d'Arnould univers Mémoire finition Cristal monobloc format 1 poste - livré complet avec gabarit de découpe et vis chromés

Les Atouts de l'article:

Dimensions grand carrée 80x80mm
Prise TV simple Art d'Arnould
Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Univers Mémoire Cristal

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables