Legrand - Prise TV étoile blindée dooxie avec plaque ronde blanche - 095057


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise étoile / terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
couvercle - plaque totale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971086326
Réf. Sonepar
00001108632
Réf. Fournisseur
095057
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
prise étoile / terminale
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1 dB
nombre de sorties:
1
couvercle:
plaque totale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
1.5 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
100 mm
hauteur d'appareil:
100 mm
profondeur d'appareil:
42.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.25 mm
type de prise:
TV
DAB+:
Non
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limite le besoin d'amplification.Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4.
Livré avec une plaque de finition Dooxie blanc ronde (déco)
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale.
Tenue du câble optimisée
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables