Legrand - Prise TV-FM-SAT - Mémoire Acier Brossé Art d'Arnould - 67177

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • type de prise - TV/RD/SAT

  • modèle - prise étoile / terminale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620671771

Réf. Sonepar

00012067177

Réf. Fournisseur

67177

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

3

type de prise:

TV/RD/SAT

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque totale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

4...2400 MHz

Prise TV-FM-SAT compatible Fm+ DAB+ Art d'Arnould univers Mémoire finition Acier brossé monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Prise TV/R/SAT Art d'Arnould Radio Fm+ DAB+ Univers Mémoire Acier brossé Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.