Legrand - Prise TV pour TNT et câble pour moulure Appareillage Saillie - Blanc - 098987


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 0 mm
hauteur du câble pour plinthe - 0 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Les Apparents
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414970008763
Réf. Sonepar
00001098987
Réf. Fournisseur
098987
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
0 mm
hauteur du câble pour plinthe:
0 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
raccordement d'antenne
sans halogène:
Non
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
déjà équipé
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Appareillage saillie - mécanismes composables- Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs- Prises étoile blindées Classe A, compatible 4 G Lte- Câble coaxial 17 VATC recommandé- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme- Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2- Faible atténuation inférieur à 1,5 dB- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"- TV : 5-68 et 120 - 862 MHz inférieur à 1,5 dB. R : 87,5 - 108 MHz inférieur à 1,5 dB. Sat : 950 - 2400 MHz- Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs- Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483Prises simples - TV étoile blindée Prises télévision- Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition- Prises étoile blindées Classe A, compatible 4 G Lte- Câble coaxial 17 VATC recommandé- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme- Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2- Faible atténuation inférieur à 1,5 dB- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"- TV : 5-68 et 120 - 862 MHz inférieur à 1,5 dB. R : 87,5 - 108 MHz inférieur à 1,5 dB. Sat : 950 - 2400 MHz- Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs- Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483Prises simples - TV étoile blindée