Legrand - Prise TV-R Mosaic 2 modules pour maintenance d'installation - blanc - 078783

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 2

  • atténuation de passage à 860 MHz - 1.5 dB

  • type de prise - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060787837

Réf. Sonepar

00001078783

Réf. Fournisseur

078783

Marque

Legrand

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

2

atténuation de passage à 860 MHz:

1.5 dB

type de prise:

autre

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

1

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

1.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

1.5 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

33 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

4...862 MHz

Prise TV-R Mosaic 2 modules pour réception des signaux télévision et radio exclusivement sur la bande terrestre 5MHz à 862MHz pour maintenance d'installation - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Prise TV-R pour réception des signaux télévision et radio exclusivement sur la bande terrestre 5MHz à 862MHz - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante Utilisation en maintenance d'installation Tenue du câble optimisée - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4 Conforme au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.