Legrand - Prise TV-R-SAT Céliane étoile blindée - Classe A compatible 4G Lte - 067388


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 3
type de prise - TV/RD/SAT
modèle - prise étoile / terminale
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060673888
Réf. Sonepar
00001067388
Réf. Fournisseur
067388
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de sorties:
3
type de prise:
TV/RD/SAT
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
2 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation par encliquetage
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
DAB+:
Oui
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
Classe A
Compatible 4G/Lte
Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
Prise TV-R-SAT Céliane étoile blindée- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Voix de retour sur connecteur TV
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables