Legrand - Prise TV-R-SAT DAB+ Neptune - Finition blanc - 091337

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • type de prise - TV/RD/SAT

  • modèle - prise étoile / terminale

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970810472

Réf. Sonepar

00001091337

Réf. Fournisseur

091337

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

3

type de prise:

TV/RD/SAT

modèle:

prise étoile / terminale

couvercle:

plaque totale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

27.57 mm

DAB+:

Oui

fréquence TV:

4...2400 MHz

Prise TV-FM-SAT Neptune blindage Classe A pour installation TNT, radio et Satellite - blanc - livré complet

Les Atouts de l'article:

Produit complet = un produit prêt à installer. Tenue du câble optimisée Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limite le besoin d'amplification.Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4. Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation Complet