Legrand - Prise TV simple Appareillage Saillie - blanc - 097621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970651730
Réf. Sonepar
00001065173
Réf. Fournisseur
097621
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1 dB
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
boîtier complet
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
1.5 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
Prise TV Les Apparents Blanc Saillie Complet
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.




