Legrand - Prise TV simple Appareillage Saillie - Blanc - 097361

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060973612

Réf. Sonepar

00001097361

Réf. Fournisseur

097361

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1 dB

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

boîtier complet

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

1.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

4...2400 MHz

Prise TV simple mâle Appareillage Saillie livrée complète prête à poser en finition blanc - version brochable

Les Atouts de l'article:

Prise TV Les Apparents Blanc Saillie Complet

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.