Legrand - Prise TV simple mâle Céliane avec enjoliveur graphite et support - 099546


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise étoile / terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
couvercle - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970467928
Réf. Sonepar
00001046792
Réf. Fournisseur
099546
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
prise étoile / terminale
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1 dB
nombre de sorties:
1
couvercle:
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
1.5 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
33 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24 mm
type de prise:
TV
DAB+:
Non
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
Encastré
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limitE25:O25e le besoin d'amplification.Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4.
Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
Prise optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal.
Tenue du câble optimisée
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables