Legrand - Prise TV simple - Neptune - Finition blanc - 091336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970810458
Réf. Sonepar
00001081045
Réf. Fournisseur
091336
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1 dB
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
couvercle:
plaque totale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
1 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
27.15 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
Produit complet = un produit prêt à installer. Tenue du câble optimisée Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limite le besoin d'amplification.Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4. Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation Complet








