Legrand - Prise verrouillée P17 IP66 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - 057295

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise verrouillée P17 IP66 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP66

  • commutateur - verrouillage électrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060572952

Réf. Sonepar

00001057295

Réf. Fournisseur

057295

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP66

commutateur:

verrouillage électrique

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection:

autre

finition militaire:

Non

Prise verrouillée pour embase pour composition d'un coffret P17 IP66 et IP67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - rouge

Les Atouts de l'article:

Prise verrouillée pour embase P17 IP66 et IP67 Rouge -63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T Pour embases référence 057703 et 057704

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.