Legrand - Prises additionnelles verticales DMX3 1600 4P pour châssis prises avant - 028186

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prises additionnelles verticales DMX3 1600 4P pour châssis prises avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 1600 A

  • longueur - 105 mm

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972092838

Réf. Sonepar

00001209283

Réf. Fournisseur

028186

Marque

Legrand

modèle:

profil

courant assigné In:

1600 A

longueur:

105 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

75 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

argenté

Prises additionnelles avant pour disjoncteur ouvert DMX³ 1600 version fixe et débrochable 4P pour réalisation d'un châssis prises avant

Les Atouts de l'article:

Prises additionnelles verticales pour châssis prises avant DMX³1600 4P

Les Atouts de la gamme:

DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts