Legrand - Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique - 052004

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060520045

Réf. Sonepar

00001052004

Réf. Fournisseur

052004

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

commutateur:

verrouillage mécanique

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP55

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

finition militaire:

Non

Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique bleu - permet la coupure par bouton-poussoir - avec dispositif pour condamnation par cadenas

Les Atouts de l'article:

Prisinter fixe Hypra IP44/55 Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 3P+N+T Plastique IP : - IP44 en connexion- IP54 connecté à une fiche droite IP66/67-55- IP55 volet fermé ou connecté à une fiche coudée IP66/67-55 Dispositif pour condamnation par 1 cadenas diamètre 6mm maxi

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.