Legrand - Prisinter mobile Hypra IP44/55 63A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - caoutchouc - 053606


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
commutateur - verrouillage mécanique
position horaire des contacts de terre - 9 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060536060
Réf. Sonepar
00001053606
Réf. Fournisseur
053606
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
commutateur:
verrouillage mécanique
position horaire des contacts de terre:
9 h
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP55
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
caoutchouc
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
1 entrée presse étoupe intégré (ISO45)
Bleu - 200V~ à 250V~ - 63A - 3P+T
Dispositif pour condamnation par 3 cadenas diamètre 8mm maxi
IP: - IP44 en connexion- IP55 volet fermé
Prisinter mobile Hypra IP44
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables