Legrand - Profilé pour accessoire de porte largeur 1000mm pour armoire Altis - 047721

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 890 mm

  • hauteur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060477219

Réf. Sonepar

00001047721

Réf. Fournisseur

047721

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

890 mm

hauteur:

22 mm

profondeur:

52 mm

couleur:

blanc

Profilé pour accessoire de porte largeur 1000mm pour armoire Altis - montage horizontal ou vertical - fixation sur porte-torons

Les Atouts de l'article:

Fixation sur porte-torons
Permet le bridage de câbles par collier ou la fixation de goulotte Lina 25 ou rail sur porte
Pour porte armoire Altis largeur 1000mm
Profilé pour accessoire de porte

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables