Legrand - Profilé pour accessoire de porte largeur 600mm pour armoire Altis - 047719


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 490 mm
hauteur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060477196
Réf. Sonepar
00001047719
Réf. Fournisseur
047719
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
490 mm
hauteur:
22 mm
profondeur:
52 mm
couleur:
blanc
Profilé pour accessoire de porte largeur 600mm pour armoire Altis - montage horizontal ou vertical - fixation sur porte-torons
Les Atouts de l'article:
Profilé pour accessoire de porte Pour porte armoire Altis largeur 600mm Fixation sur porte-torons Permet le bridage de câbles par collier ou la fixation de goulotte Lina 25 ou rail sur porte
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Profilé pour accessoire de porte Pour porte armoire Altis largeur 600mm Fixation sur porte-torons Permet le bridage de câbles par collier ou la fixation de goulotte Lina 25 ou rail sur porte
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)