Legrand - Profilés pour bridage des câbles pour armoire Altis largeur 1000mm - 047237


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 990 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060472375
Réf. Sonepar
00001047237
Réf. Fournisseur
047237
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
profil de fixation
matériau:
métal
largeur:
990 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
blanc
Profilés pour bridage des câbles avec bride référence 034738 pour armoire Altis largeur 1000mm - livré avec dispositif de fixation - fixation directe sur montants, plaques ou bâti des armoires assemblables - acier zingué
Les Atouts de l'article:
Fixation directe sur montants, plaques ou bâti des armoires assemblables
Livré avec dispositif de fixation - Acier zingué
Pour armoire Altis largeur 1000mm
Pour bridage des câbles avec bride référence 034738
Profilé pour bridage des câbles
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Fixation directe sur montants, plaques ou bâti des armoires assemblables
Livré avec dispositif de fixation - Acier zingué
Pour armoire Altis largeur 1000mm
Pour bridage des câbles avec bride référence 034738
Profilé pour bridage des câbles
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables